Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya
Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya
Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya
Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya
Artikel-Nr.:
     1495-9881808
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881808
EAN/GTIN:
     4250889671891
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Pack 12V 2400mAh Reihe NiMH F5x2 10xAA Kabel + Tamiya

Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 12 Volt ausgestattet. Das Produkt hat eine Kapazität von 2.4 Ah. Das Produkt hat die Größe AA.

NiMH-Technologie für Ihre Anwendung

Der Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) hat eine hohe Energiedichte und bleibt dabei kompakt. Durch seine Bauform und seine 10 Zellen wird das Produkt als Typ F5x2 bezeichnet.

Präzise Fertigung für lange Haltbarkeit

Angeschlossen wird das Batteriepack per Tamiya. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen.

Akkupack für Ihr Einsatzgebiet

Für diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen:
  • Notstrom
  • Sicherheitssystem
  • Industrie
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    2,4 Ah
    Anschluss:
    Tamiya
    Länge:
    75 mm
    Breite:
    30 mm
    Höhe:
    50 mm
    Gewicht:
    0.29 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,33*
    € 86,0727
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,17*
    € 84,6923
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,18*
    € 82,3242
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,75*
    € 79,4325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,15*
    € 65,6285
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.