Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 2/3 AH 3V 1500mAh Lithium Batterie CR17345 (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR 2/3 AH 3V 1500mAh Lithium Batterie CR17345 (LiMnO2)
Varta CR 2/3 AH 3V 1500mAh Lithium Batterie CR17345 (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     1495-9881735
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6215101301
EAN/GTIN:
     4250889660741
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße varta

CR 2/3 AH Lithium Batterie 3V 1500Ah 4190mWh

Lithium Magnesium Dioxid Batterie für Fotografie und andere elektronische Anwendungen

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
1,5 Ah
Breite:
17
Höhe:
33.9
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie sonderbaugröße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,41*
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 5,98*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394123106
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.