Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1500mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1500mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1500mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/3AH
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6215 101 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: 2/3A;2/3R23
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.