Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9881588 Herst.-Nr.: 56813101404 EAN/GTIN: 4008496931545 |
| |
|
| | |
| Micro AAA Akku mit einem Anteil von 11% recyceltem Material Mit der Recharge Accu Recycled hat Varta durch den Einsatz recyceltem Material eine Akku-Serie geschaffen, die die Vorteile eines Akkus gegenüber einer Alkaline Batterie nochmals steigert. Vorteile: Einsatz von 11% recyceltem Material kann hunderte Alkaline Batterien ersetzen Lange Lagerfähigkeit (70% Restkapazität nach 12 Monaten) vorgeladen und sofort einsatzbereit (Ready To Use) Das Unternehmen steht mit seiner über 130 jährigen Geschichte für Qualität und Innovation. Mit dem schonenden Umgang mit Ressourcen und der Produktion langlebiger Produkte trägt Varta aktiv zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen: | | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1,2 Volt | Kapazität: | 0,8 Ah | Breite: | 14.5 mm | Höhe: | 50.5 mm | Gewicht: | 0.061 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku varta 800mah, aa akku, varta aa akku |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,35* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,54* | € 5,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,65* | € 5,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,79* | € 6,10* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | pro Blister | € 7,90* | ab € 5,988* | € 7,618* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,497* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|