Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 7,2V 2150mAh L3x2 NiMH 4/5AU für Beghelli 415344001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 7,2V 2150mAh L3x2 NiMH 4/5AU für Beghelli 415344001
Akku Pack 7,2V 2150mAh L3x2 NiMH 4/5AU für Beghelli 415344001
Artikel-Nr.:
     1495-9881513
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881513
EAN/GTIN:
     4250889660451
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Akku Pack 7,2V 2150mAh L3x2 NiMH 4/5AU für Beghelli 415344001

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 7.2 Volt. Die Kapazität beträgt 2.15 Ah. Der Größenstandard des Produkts ist 4/5 AU.

Batterie mit 6 Zellen für Ihren Energiebedarf

Der NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) ist umweltfreundlicher als vergleichbare Technologien. Der Akku hat 6 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ L3x2 bezeichnet.

Einfacher Anschluss und vielfaches Aufladen

Die hochwertigen Zellen des Akkupacks sind lange nutzbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.

Dieses Produkt passt zu Beghelli 415344001

Das Akkupack passt zu diesem Produkt: Beghelli 415344001. Zu diesen Einsatzgebieten passt die Batterie:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    7,2 Volt
    Kapazität:
    2,15 Ah
    Länge:
    258 mm
    Breite:
    17 mm
    Höhe:
    34 mm
    Gewicht:
    0.33 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,85*
    € 71,2215
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,94*
    € 70,1386
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,55*
    € 66,1045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,18*
    € 63,2842
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,16*
    € 59,6904
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,62*
    € 53,0978
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.