Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 7,2V 4000mAh 2-fach Stab NiCd für Notleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 7,2V 4000mAh 2-fach Stab NiCd für Notleuchte
Akkupack 7,2V 4000mAh 2-fach Stab NiCd für Notleuchte
Artikel-Nr.:
     1495-9881320
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881320
EAN/GTIN:
     4250889659684
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack nicd 4ah

Ersatzakku 7,2 Volt 4Ah NiCd  für Notbeleuchtung

Das Akkupack hat eine Spannung von 7,2 Volt und eine Kapazität von 4 Ah. Die Batterie findet Anwendung in Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung und Sicherheitstechnik.

Hohe Qualität in Stabbauform

Bei dem Akku  handelt es sich um einen Doppel-Stab, der mit einer 10cm Kabelbrücke verbunden ist. Der Anschluss ist ein Kabel mit Molex-Stecker.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Die NiCd-Technologie ist auch bei Hitze und Minustemperaturen einsatzfähig. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
7,2 Volt
Kapazität:
4,0 Ah
Anschluss:
Molex 09-93-0400
Länge:
450
Breite:
34
Gewicht:
0.81 kg
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-pack 7,2v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,4599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.