Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack 3,6V 2400mAh Ultralife UHE-ER14505-H für Toshiba ER6VC119A, ER6V-C119B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack 3,6V 2400mAh Ultralife UHE-ER14505-H für Toshiba ER6VC119A, ER6V-C119B
Batteriepack 3,6V 2400mAh Ultralife UHE-ER14505-H für Toshiba ER6VC119A, ER6V-C119B
Artikel-Nr.:
     1495-9881103
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881103
EAN/GTIN:
     4250889658311
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack

Batterie Pack 3,6V 2400mAh passend für Toshiba ER6VC119A, ER6V-C119B

Diese nicht aufladbare Batterie ist passend für:

Toshiba ER6VC119A Servo Amplifier Controller

Toshiba ER6V-C119B

Mitsubishi ER6V-C119B

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2400 Ah
Anschluss:
ER6V-C119B
Länge:
47 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.