Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie
Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie
Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie
Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie
Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9880200
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA530
EAN/GTIN:
     3661024034203
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EA530 Premium Carbon Boost 12V 53Ah 540A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von der Marke Exide. Die Batterie hat die Maße 207 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 540 A.

Wartungsfreie Säurebatterie für dein Fahrzeug

Die EA530 hat eine Kapazität von 53 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Diese Säurebatterie ist wartungsfrei. Das bedeutet, dass kein Wasser nachgefüllt werden muss.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Diese Exide-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
53 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
540 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
12.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 73,83*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,8107*
€ 74,3707*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,3707*
€ 88,5011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,8807*
€ 86,728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,0607*
€ 83,3722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,1107*
€ 79,8617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,8107*
€ 67,6047
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.