Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct 200W Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct 200W Wechselrichter
Victron Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct 200W Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9879922
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN121251200
EAN/GTIN:
     8719076045205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Victron Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct 200W Wechselrichter

Der Phoenix 12/250 VE.Direkt Wechselrichter von Victron ist ein Sinuswechselrichter mit 200W Dauerleistung und 400W Spitzenleistung. Der Wechselrichter wandelt die 12V Gleichspannung der Batterie in 230V Wechselstrom um. Dank der reinen Sinuswelle ist er auch für empfindlche Elektrogeräte geeignet. Über den VE.Direct Anschluss können Sie den Wechselrichter mit einem Computer (VE.Direct zu USB Interface-Kabel erforderlich) oder einem Smartphone bzw. Tablet (VE.Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich) verbunden werden.

Der Wechselrichter ist kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

Technische Daten:

kont. Leistung bei 25°C: 200W
Spitzenleistung: 400W
Eingangsspannungsbereich: 9,2 - 17V
Ausgangsspannung: 230V AC
Eigenverbrauch ohne Last: 4,2W
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus: 0,8W
Bereich Betriebs-Umgebungstemperatur: -40°C bis 65°C
Schutzklasse: IP21

Der Wechselrichter wird ohne Smartphone ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Länge:
165 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
2.6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 86,85*
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 71,55*
€ 90,74*
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 135,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 143,19*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 278,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,9806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 96,9969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,1445
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.