Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter Phoenix 12/250 250W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron
Victron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171304
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN121251200
EAN/GTIN:
     8719076033943
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Wechselrichter Phoenix 12/250 250W 12 V/DC - 230 V/AC

VE.Direct Buchse für PC oder Bluetooth Dongle Anschluss
Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler
Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Akkuspannungswerten

Mit Hybrid-HF-Technologie für die professionelle Anwendung entwickelt.
Der Phoenix hat eine reine Sinuswelle mit hohem Wirkungsgrad und kann die gewünschte Leistung problemlos abgeben. Die hohe Einschaltleitsung wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Spannungsumformern für LED-Lampen, Halogenlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.
ECO-Modus
Im ECO-Modus schaltet der Wechselrichter auf Standby, sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt (Mindestbelastung: 15W). Im Standby-Modus schaltet sich der Wechselrichter dann für einen kurzen Zeitraum ein (regulierbare Standardeinstellung: alle 2,5 Sekunden). Überschreitet dabei die Last einen voreingestellten Schwellwert, bleibt der Wechselrichter eingeschaltet.
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Ein ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter lässt sich mit einem zweipoligen Stecker oder zwischen den Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers anschließen.
Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: der automatische Transferschalter
Für unsere Niedrigleistung-Wechselrichter empfehlen wir unseren Filax Automatic Transfer Switch. Mit dem Filax erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), so dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.

VE.Direct Buchse für PC oder Bluetooth Dongle Anschluss · ECO-Modus · Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Akkuspannungswerten · Transferschalter anschließbar · Schwellwerte zum Auslösen und Zurücksetzen von Alarmen bei niedrigem Ladezustand des Akkus · Sehr gutes Temperaturverhalten · Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler · Robuste und langlebige Bauweise · Über- und Tiefentladeschutz · Überlastschutz · Kurzschlussfest · Befestigungsösen · LED-Anzeige

Eingangsspannung: 9.2 - 17 V
Höhe: 86 mm
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Fernbedienung: Ja (optional)
Kühlungsart: Lüfter
Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle
Leistung (Details): 250 W
Eingänge: Schraubklemmen
Steckdosen: 1
Typ: Phoenix 12/250
Wirkungsgrad bei Nennlast: 87 %
Produkt-Art: Wechselrichter
Ausgangsspannung: 230 V/AC
Eingangsspannung: 12 V/DC
Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose + offenes Ende
Eingangsstrom (max.): 17 V
StandBy-Aufnahme: 0.8 W
Länge (Tiefe): 260 mm
Kategorie: Wechselrichter
Spitzen-Ausgangsleistung: 400 W
Gewicht: 2.4 kg
Breite: 165 mm
Hersteller-Nr.: PIN121251200
EAN: 8719076045205
Temperaturbereich -40 - +60 °C
Schutzart IP21
Stahl- und Kunststoffgehäuse
Kabelquerschnitt max. 10 mm²/AWG8
Erfüllte Normen: EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1, EN55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, 2004/104/EC, EN 50498

Lieferumfang: Phoenix · Kabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv-wechselrichter hybrid, pv wechselrichter, victron inverter, Victron Energy, PIN121251200, Phoenix 12/250, Inselwechselrichter, Wechselrichter für Solaranlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 86,85*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 71,55*
€ 90,74*
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 135,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 143,19*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 278,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.