Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A
Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A
Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A
Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A
Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A
Artikel-Nr.:
     1495-9879905
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S50130
EAN/GTIN:
     4047023479495
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 013 Autobatterie 12V 100Ah 830A

Diese Autobatterie ist von Bosch. Batterien von der deutschen Marke Bosch nutzen innovative Technologie. Die Serie S5 ist mit patentierter PowerFrame®-Technologie ausgestattet. Diese sorgt für sehr guten Stromfluss, weniger Korrosion und lange Lebensdauer. Die Batterie ist 353 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 830 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Wartungsfreie Säurebatterie für dein Fahrzeug

Die S5 013 besitzt eine Kapazität von 100 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Dadurch, dass die Säurebatterie wartungsfrei ist, entfällt das Nachfüllen von Wasser.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen S5 013 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
830 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21.71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,8765*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,2965*
€ 176,4728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,3565*
€ 174,1642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,1565*
€ 165,5962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,8265*
€ 158,0635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,8765*
€ 139,083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.