Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A
Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A
Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A
Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A
Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A
Artikel-Nr.:
     1495-9879902
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40130
EAN/GTIN:
     4047023479471
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S4 013 Autobatterie 12V 95Ah 800A

Die S4 013 ist eine Batterie von Bosch. Autobatterien von Bosch werden gezielt für die Ansprüche verschiedener Fahrzeugtypen entwickelt. Batterien der Serie S4 sind in Kleinwagen, Fahrzeugen der Mittelklasse, aber auch in Autos mit gehobener Ausstattung zu finden. Sie sorgen auch bei niedrigen Temperaturen für einen sicheren Start.. Der Kälteprüfstrom ist 800 A. Die Batterie misst 353 x 175 x 190 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Günstige Säurebatterie für dein Auto

Die Batterie hat eine Kapazität von 95 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. Die S4 013 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Das solltest du beim Kauf beachten

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
20.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 109,2895*
€ 138,7995*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,40*
€ 244,75*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,7995*
€ 165,1714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,3695*
€ 163,4697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,4395*
€ 151,653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,3595*
€ 145,6078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,2895*
€ 130,0545
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.