Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A
Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A
Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A
Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A
Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A
Artikel-Nr.:
     1495-9879898
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40020
EAN/GTIN:
     4047023479389
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S4 002 Autobatterie 12V 52Ah 470A

Die S4 002 ist eine Batterie von Bosch. Batterien von der deutschen Marke Bosch nutzen innovative Technologie. Egal ob du einen Kleinwagen fährst oder ein Auto mit viel technischer Ausstattung, eine Batterie der Serie S4 von Bosch passt sehr häufig. Diese Batterien haben eine hohe Lebensdauer und eine minimale Selbstentladung.. Der Kälteprüfstrom ist 470 A. Die Batterie misst 207 x 175 x 190 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Wartungsfreie Säurebatterie für dein Fahrzeug

Die S4 002 hat eine Kapazität von 52 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Die S4 002 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Achte auf diese Kennzahlen beim Kauf

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Bosch-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
52 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
470 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
12.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,3855*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,6455*
€ 97,1581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,6555*
€ 95,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,1455*
€ 92,9931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,5455*
€ 86,3291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,3855*
€ 75,4287
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.