Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A
Artikel-Nr.:
     1495-9879897
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40100
EAN/GTIN:
     4047023479648
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S4 010 Autobatterie 12V 80Ah 740A

Die S4 010 ist eine hochwertige Batterie von Bosch. Bosch setzt bei der Entwicklug von Batterien auf innovative Technologie und hohe Qualität. Batterien der Serie S4 sind in Kleinwagen, Fahrzeugen der Mittelklasse, aber auch in Autos mit gehobener Ausstattung zu finden. Sie sorgen auch bei niedrigen Temperaturen für einen sicheren Start.. Die Autobatterie misst 315 x 175 x 175 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 740 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.

Kapazität von 80 Ah für dein Fahrzeug

Mit 80 Ah Kapazität bietet die S4 010 eine sichere Leistung. Die S4 010 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Das Nachfüllen von Wasser ist nicht notwendig.

Achte auf diese Kennzahlen beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen S4 010 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Diese Bosch-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
740 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
19.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
10
€ 7,90*
ab € 91,191*
€ 116,881*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 206,20*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,881*
€ 139,0884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,771*
€ 137,7675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,231*
€ 132,3649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,481*
€ 124,3324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,191*
€ 108,5173
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.