Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN
Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN
Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN
Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN
Bosch Autobatterie S4 008 574 012 068 12V 74Ah 680A/EN
Artikel-Nr.:
     1495-9879896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40080
EAN/GTIN:
     4047023479594
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Bosch Autobatterie überzeugt durch Ihre Kaltstartleistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
17.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
44
€ 7,90*
ab € 84,7365*
€ 108,1465*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 190,28*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,1465*
€ 128,6943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,8365*
€ 125,9454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,3465*
€ 119,4123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,0065*
€ 113,0577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,7365*
€ 100,8364
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.