Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A
Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A
Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A
Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A
Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A
Artikel-Nr.:
     1495-9879895
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40050
EAN/GTIN:
     4047023479310
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S4 005 Autobatterie 12V 60Ah 540A

Die S4 005 ist eine hochwertige Batterie von Bosch. Fahrzeugbatterien von Bosch stehen für deutsche Markenqualität und Zuverlässigkeit. Batterien der Serie S4 sind in Kleinwagen, Fahrzeugen der Mittelklasse, aber auch in Autos mit gehobener Ausstattung zu finden. Sie sorgen auch bei niedrigen Temperaturen für einen sicheren Start.. Die Batterie ist 242 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 540 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Kapazität von 60 Ah für dein Fahrzeug

Die S4 005 hat eine Kapazität von 60 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Dadurch, dass die Säurebatterie wartungsfrei ist, entfällt das Nachfüllen von Wasser.

Achte auf diese Kennzahlen beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen S4 005 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Diese Bosch-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
540 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
14.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
6 Tage
26
€ 7,90*
ab € 68,7795*
€ 88,6795*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 162,44*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,6795*
€ 105,5286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,6995*
€ 104,3624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,3895*
€ 99,2335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,6195*
€ 93,5572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,7795*
€ 81,8476
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.