Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034
VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034
VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034
VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034
VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034
Artikel-Nr.:
     1495-9879788
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5404060343122
EAN/GTIN:
     4016987143599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

VARTA A16 Black Dynamic 12V 40Ah 340A Autobatterie 540 406 034

Diese Autobatterie ist von Varta. Varta Black Dynamic Batterien wie die A16 empfehlen wir bei kleinen und älteren Autos. Sie ermöglichen diesen Fahrzeugen eine zeitwertgerechte Reparatur. Der Kälteprüfstrom ist 340 A. Die Batterie misst 175 x 175 x 190 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Sichere Kapazität von 40 Ah

Die Kapazität beträgt 40 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Die A16 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Polart und Schaltung der A16 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
340 A
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
9.88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,2698*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,9998*
€ 64,2598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,5198*
€ 62,4986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,8198*
€ 59,2856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,7398*
€ 58,0004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,8498*
€ 54,5613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,2698*
€ 46,7311
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.