Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA B90 ProMotive EFB 12V 190Ah 1050A LKW-Batterie 690 500 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA B90 ProMotive EFB 12V 190Ah 1050A LKW-Batterie 690 500 105
VARTA B90 ProMotive EFB 12V 190Ah 1050A LKW-Batterie 690 500 105
VARTA B90 ProMotive EFB 12V 190Ah 1050A LKW-Batterie 690 500 105
Artikel-Nr.:
     1495-9879673
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     690500105E652
EAN/GTIN:
     4016987149058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

VARTA ProMotive EFB LKW Batterie B90 12V 190Ah 1050A

Die VARTA ProMotive EFB B90 ist speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt worden. Die EFB-Technologie bietet höchste Leistungsfähigkeit und erfüllt die Vibrationsanforderungen bei Nutzfahrzeugen. Da die Anzahl der elektrischen Verbrauchern und zusätzlichen Verbrauchern wie Laptop, Kühlschrank oder Fernseher zunehmend leistungfähigere Batterien benötigt, ist diese Batterie die richtige Wahl. Die EFB-Technologie ist den Betrieb bei rustikalen Anwendungen gewachsen und ideal für den Heckeinbau.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Geeignet für den Heckeinbbau (EURO 5 und 6)
  • Für Leistungsstarke Nutzfahrzeuge
  • Leistungsversorgung der elektrischen Komponeneten auch bei ausgeschalteten Motor
  • In Deutschland hergestellt

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    190 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1050 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    223 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    48 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    28
    Frei Haus
    ab € 183,42*
    € 230,41*
    Lager 1495
    1
    € 7,90*
    ab € 264,05*
    € 324,27*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,27*
    € 385,8813
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 316,08*
    € 376,1352
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,82*
    € 356,7858
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 291,46*
    € 346,8374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 264,05*
    € 314,2195
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exide
    EX1803
    ab € 259,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.