| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879645 Herst.-Nr.: Q9879645 EAN/GTIN: 4250889638108 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 4,8V 1800mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L4x1 4xSub-C Faston +6,3/-4,8Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 4.8 Volt ausgestattet. Die Kapazität liegt bei 1.8 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse Sub-C. Batterietyp L4x1 für Ihre AnwendungDas Produkt hat 4 Zellen und ist vom Typ L4x1. Robuste NiCd-Zellen für starke TemperaturschwankungenDie NiCd-Technologie ist auch bei Hitze und Minustemperaturen einsatzfähig. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Lange Nutzbarkeit durch hochwertige ZellenDer Anschluss des Akkupacks erfolgt einfach über Faston +6,3/-4,8mm. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen. Für diese Einsatzgebiete eignet sich die BatterieNutzen Sie dieses Akkupack für diese Anwendungen: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 4,8 Volt | Kapazität: | 1,8 Ah | Anschluss: | Faston +6,3/-4,8mm | Länge: | 170 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 23 mm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |