Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 7,2V 2000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F6x1 6xSub-C Faston +6,3/ -4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 7,2V 2000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F6x1 6xSub-C Faston +6,3/ -4,8
Akku Pack 7,2V 2000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F6x1 6xSub-C Faston +6,3/ -4,8
Artikel-Nr.:
     1495-9879632
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879632
EAN/GTIN:
     4250889637996
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku

Akku Pack 7,2V 2000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F6x1 6xSub-C Faston +6,3/ -4,8

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 7.2 Volt. Die Kapazität beträgt 2 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse Sub-C.

Batterietyp F6x1 für Ihre Anwendung

Der Akku hat 6 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ F6x1 bezeichnet.

Robuste NiCd-Zellen für starke Temperaturschwankungen

Der NiCd-Akku hat eine hohe Toleranz gegenüber Tiefenentladung. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.

Gute Haltbarkeit durch präzise Herstellung

Angeschlossen wird das Batteriepack per Faston +6,3/-4,8mm. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen.

Batterie für viele Einsatzgebiete

Für diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiCd
    Spannung:
    7,2 Volt
    Kapazität:
    2 Ah
    Anschluss:
    Faston +6,3/-4,8mm
    Länge:
    138 mm
    Breite:
    23 mm
    Höhe:
    43 mm
    Gewicht:
    0.45 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,76*
    € 48,5044
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,88*
    € 46,2672
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,62*
    € 43,5778
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,93*
    € 42,7567
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,46*
    € 41,0074
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,57*
    € 33,9983
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Quality Batteries
    Q9879644
    ab € 34,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.