Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9879585
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     571 13
EAN/GTIN:
     4250889612535
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Q-Batteries Starterbatterie ist eine auf die Bedürfnisse moderner Fahrzeuge, wie Autos, LKW, Transporter, Boote u.v.m. zugeschnittene Batterie und verfügt über brilliante Starteigenschaften und gleichbleibend hohe Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dank der SMF Technologie (Sealed Maintenance Free) sind die Autobatterien wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser. Die Batterien sind ab Werk vorgeladen und sofort einsatzbereit. Die Batterie ist eine Alternative zur Varta E43, E43, E44, Banner P72 09 und 570 44
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
690 A
Länge:
277 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
176 mm
Gewicht:
16.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,4005*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,2305*
€ 90,7143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,2805*
€ 89,5838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,5405*
€ 86,3232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,2105*
€ 82,3605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,4005*
€ 69,4966
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,62*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.