| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879513 Herst.-Nr.: Q9879513 EAN/GTIN: 4250889642570 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C KabelDieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 2.4 Volt. Die Kapazität des Produkts beträgt 1.5 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse Sub-C. L2x1-Batteriepack für Ihre BedürfnisseDurch seine Bauform und seine 2 Zellen wird das Produkt als Typ L2x1 bezeichnet. Resistente NiCd-Batterie für professionelle AnwendungDer NiCd-Akku hat eine hohe Toleranz gegenüber Tiefenentladung. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Einfacher Anschluss und vielfaches AufladenDer Anschluss des Akkus findet bequem über Kabel statt. Der Akku wird mit wiederaufladbaren Qualitätszellen gefertigt. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach. Vielseitiges Akkupack für Ihre GeräteDieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 2,4 Volt | Kapazität: | 1,5 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 86 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 23 mm | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |