Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080
VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080
VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080
VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080
VARTA F19 Silver Dynamic 85Ah 800A Autobatterie 585 400 080
Artikel-Nr.:
     1495-9877852
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5854000803162
EAN/GTIN:
     4016987143636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Varta SILVER Dynamic 585 400 080 3162 F19 12Volt 85Ah 800A/EN Starterbatterie
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
85 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
19.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 131,94*
Lager 1495
37
€ 7,90*
ab € 103,8728*
€ 132,5928*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,5928*
€ 157,7854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,4928*
€ 156,4764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,8928*
€ 148,6224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,4628*
€ 142,1607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,8728*
€ 123,6086
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.