| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9877546 Herst.-Nr.: Q9877546 EAN/GTIN: 4250889648152 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 3,6V 800mAh für Notbeleuchtung NiCd F3x1 3xAA KabelDieses Akkupack ist mit einer Spannung von 3.6 Volt ausgestattet. Die Kapazität beträgt 0.8 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse AA. Batterie mit 3 Zellen für Ihren EnergiebedarfDas Produkt hat 3 Zellen und ist vom Typ F3x1. NiCd-Technologie für Ihre AnwendungDie Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) ist resistent gegenüber besonders hohen oder niedrigen Temperaturen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Lange Nutzbarkeit durch hochwertige ZellenSie können Ihren Akku bequem über Kabel anschließen. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen. Für diese Einsatzgebiete eignet sich die BatterieNutzen Sie dieses Akkupack für diese Anwendungen: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 0,8 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 14.2 mm | Breite: | 100 mm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |