Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A
Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A
Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A
Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A
Bosch Starterbatterie S5 010 12V 85Ah 800A
Artikel-Nr.:
     1495-9877369
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S50100
EAN/GTIN:
     4047023573230
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Bosch Starterbatterie S5 010 585 200 080 12V 85Ah 800A
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
85 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,8689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,9923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,07*
€ 141,6933
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7831*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.