Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A
Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A
Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A
Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A
Bosch Autobatterie S5 008 577 400 078 12V 77Ah 780A
Artikel-Nr.:
     1495-9877368
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S50080
EAN/GTIN:
     4047023479617
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Bosch Starterbatterie S5 008 577400078 12V 77Ah 780A
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
77 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
780 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
17.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,2005*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,0005*
€ 140,4206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,6205*
€ 139,9684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,8605*
€ 130,734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,7605*
€ 124,665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,2005*
€ 109,7186
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.