Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS 2V 22 OPzS 2750 LA 2V 3000Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS 2V 22 OPzS 2750 LA 2V 3000Ah
Exide Classic OPzS 2V 22 OPzS 2750 LA 2V 3000Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9877290
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVZS022750WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889628130
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie
Classic OPZS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch Robustheit, extrem lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit bestechen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
3000 Ah
Anschluss:
F-M8
Schaltung:
4
Länge:
215
Breite:
490
Höhe:
812
Gewicht:
191 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.722,38*
€ 1.872,26*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.964,34*
€ 2.290,94*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,26*
€ 2.227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,31*
€ 2.205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,27*
€ 2.128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,17*
€ 2.082,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,38*
€ 2.049,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.