Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 3,6V 4500mAh Stab NiCd L3x1 D-Zellen für Notleuchte RZB 67000.0.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 3,6V 4500mAh Stab NiCd L3x1 D-Zellen für Notleuchte RZB 67000.0.63
Akkupack 3,6V 4500mAh Stab NiCd L3x1 D-Zellen für Notleuchte RZB 67000.0.63
Artikel-Nr.:
     1495-9877171
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9877171
EAN/GTIN:
     4250889601829
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
nicd akkupack 3,6 v

Notleuchten-Akku mit 3 x D NiCd Zelle für Rettungswegzeichen, beispielsweise RZB 67000.0.63 und Elubat 275352

Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.

Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
180 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-packs 3,6v, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.