Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (lose)
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9876622
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006211111
EAN/GTIN:
     4008496882069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie von Varta für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.024 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,29*
22 Tage
48509
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,221*
€ 0,311*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Lager 1495
38624
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2574*
€ 0,3674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3674*
€ 0,4372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3274*
€ 0,3896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3174*
€ 0,3777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2774*
€ 0,3301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,3063
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,28*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2902*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,24*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
163553
ab € 4,30*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR6 lose
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.