Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR-380A Akku NiMH 1,2V 3800mAh 4/3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HHR-380A Akku NiMH 1,2V 3800mAh 4/3A
Panasonic HHR-380A Akku NiMH 1,2V 3800mAh 4/3A
Artikel-Nr.:
     1495-932
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-380A
EAN/GTIN:
     4250889641016
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
panasonic nimh akku
nimh akku
NiMH Akku der Firma Panasonic
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
3,8 Ah
Breite:
17 mm
Höhe:
67
Gewicht:
0.053 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 6,44*
€ 4,50*
ab € 5,44*
€ 8,05*
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 13,37*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.