Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima RT C - 4.2 Red Top 12V 50Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima RT C - 4.2 Red Top 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Optima RT C - 4.2 Red Top 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Optima RT C - 4.2 Red Top 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Optima RT C - 4.2 Red Top 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-521
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     8012870008882
EAN/GTIN:
     4016987113455
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
M
Strom:
815 A
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
18.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 232,31*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 186,1039*
€ 232,9439*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 199,33*
€ 261,34*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,9439*
€ 277,2032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,7839*
€ 273,4428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,2739*
€ 252,6059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,9239*
€ 245,0494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,1039*
€ 221,4636
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EK508
ab € 157,5606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.