Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Red Top RT U - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Red Top RT U - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT U - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT U - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT U - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Artikel-Nr.:
     1495-514
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     8042500008882
EAN/GTIN:
     4016987113486
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
1+21
Schaltung:
1
Strom:
815 A
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
18.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,63*
€ 248,95*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 200,70*
€ 249,56*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 201,83*
€ 264,13*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,56*
€ 296,9764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,85*
€ 284,2315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,7841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,81*
€ 263,9539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,833
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877241
ab € 4,1792*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.