Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT R - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie SpiralCell Technologie®
Artikel-Nr.:
     1495-513
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     8032510008882
EAN/GTIN:
     4016987113479
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
815 A
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
18.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
25
€ 7,90*
ab € 207,3958*
€ 258,1558*
6 Tage
39
€ 5,00*
ab € 199,66*
€ 260,92*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,1558*
€ 307,2054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,4458*
€ 302,7905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,8258*
€ 283,0127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,4658*
€ 275,4443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,3958*
€ 246,801
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.