Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife UHE-ER14505-H bobbin cell AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 2400mAh


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ultralife UHE-ER14505-H bobbin cell AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 2400mAh
Ultralife UHE-ER14505-H bobbin cell AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 2400mAh
Artikel-Nr.:
     1495-402003
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     UHE-ER14505
EAN/GTIN:
     4250889624712
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Lithium Thionylchlorid AA-Zelle von Ultralife. Alternativartikel zu Saft LS 14500, 145000, SL 760, SL 760 S. Geringe Selbstentladung, hohe Energiedichte, Stahlgehäuse, für Einsatz-Temperaturen von -55 bis +85C geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2,4 Ah
Länge:
50
Breite:
14.3
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saft
LS14500
ab € 2,45*
Ähnlich
Tadiran Batteries
SL 760 S ER
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.