Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL 760 S ER - AA Lithium Rundzelle 3,6V Lithium-Thionylchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran SL 760 S ER - AA Lithium Rundzelle 3,6V Lithium-Thionylchlorid
Tadiran SL 760 S ER - AA Lithium Rundzelle 3,6V Lithium-Thionylchlorid
Tadiran SL 760 S ER - AA Lithium Rundzelle 3,6V Lithium-Thionylchlorid
Tadiran SL 760 S ER - AA Lithium Rundzelle 3,6V Lithium-Thionylchlorid
Artikel-Nr.:
     1495-2148
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL 760 S ER
EAN/GTIN:
     4250889624910
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran SL 760 S ER - AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2,2 Ah
Länge:
50 mm
Breite:
14.5 mm
Gewicht:
0.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHE-ER14505
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.