Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 580 500 073 F22 12V 80Ah 730A/EN Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-401086
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     580500073
EAN/GTIN:
     4016987144589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Start-Stop Silver Dynamic, in der die AGM-Technologie für Energie sorgt, wurde speziell entwickelt, um die riesigen Energieanforderungen von Fahrzeugen zu erfüllen, die mit fortgeschrittener Start-Stop-Funktionalität ausgestattet sind, zum Beispiel mit Rekuperationsbremsen. Diese Autobatterie bietet auch bei niedrigem Ladezustand optimale Leistungsfähigkeit, höhere Leitfähigkeit und verlässliche Startenergie.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
730 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,6871*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,2771*
€ 194,2997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,1771*
€ 191,8007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,8371*
€ 179,4961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,0471*
€ 173,796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,6871*
€ 154,3276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.