Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 565 500 065 D54 12V 65Ah 650A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-401083
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     565500065
EAN/GTIN:
     4016987144558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie für Fahrzeuge mit Start-Stop-System. Die Varta Start-Stop Blue Dynamic Autobatterie bietet Zuverlässigkeit, Lebensdauer und konstante Leistungsfähigkeit auf außergewöhnlichem Niveau. Die optimierte EFB-Technologie sorgt für Betriebssicherheit, jeden Tag.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
65 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
650 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
18.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 105,86*
€ 133,98*
Lager 1495
21
€ 7,90*
ab € 106,0653*
€ 134,6253*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,6253*
€ 160,2041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,4153*
€ 158,7642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,7353*
€ 150,815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,1553*
€ 144,1748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,0653*
€ 126,2177
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL652
ab € 94,67*
Ähnlich
Quality Batteries
EFB65
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.