Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
VARTA H15 Silver Dynamic AGM 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
Artikel-Nr.:
     1495-401081
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     605901095D852
EAN/GTIN:
     4016987144534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Varta Silver Dynamic H15 ist eine Autobatterie mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und eignet sich für  Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie mit regenerativem Bremssystem.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
105 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
950 A
Länge:
394 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
29.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 211,52*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,94*
€ 212,14*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,2213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,8588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,59*
€ 226,8021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,0386
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.