| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-401074 Herst.-Nr.: 7,2 L3x1 4000 NiCd EAN/GTIN: 4250889601621 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 7,2V 4000mAh für Notbeleuchtung D-Stab NiCd L3+L3+10cm Brücke Molex Stecker 22-01-2045Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 7.2 Volt ausgestattet. Die Kapazität beträgt 4 Ah. Der Akku wird in der Größe geliefert. Batterietyp L3x2 für Ihre AnwendungDer Akku hat 6 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ L3x2 bezeichnet. NiCd-Technologie für hohe TemperaturenDie Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) ist resistent gegenüber besonders hohen oder niedrigen Temperaturen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Exakte Fertigung für lange LebensdauerIhren neuen Akku schließen Sie über Kabel, Molex 22-01-2045 an. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach. Akkupack für Ihren BedarfFür diese Einsatzgebiete eignet sich das Produkt: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 7,2 Volt | Kapazität: | 4 Ah | Anschluss: | Molex 22-01-2045 | Länge: | 450 | Breite: | 34 | Gewicht: | 0.81 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |