Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 7,2V 2400mAh D-Reihe NiMH F3x2 AA-Zellen Faston +6,3/ -4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 7,2V 2400mAh D-Reihe NiMH F3x2 AA-Zellen Faston +6,3/ -4,8mm
Akku Pack 7,2V 2400mAh D-Reihe NiMH F3x2 AA-Zellen Faston +6,3/ -4,8mm
Artikel-Nr.:
     1495-400961
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q400961
EAN/GTIN:
     4250889601515
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Pack 7,2V 2400mAh D-Reihe NiMH F3x2 AA-Zellen Faston +6,3/ -4,8mm

Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 7.2 Volt ausgestattet. Die Kapazität des Produkts beträgt 2.4 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse AA.

Kein Schwermetall dank NiMH-Technologie

Der NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) ist umweltfreundlicher als vergleichbare Technologien. Das Produkt hat 6 Zellen und ist vom Typ F3x2.

Exakte Fertigung für lange Lebensdauer

Angeschlossen wird das Batteriepack per Faston +6,3/-4,8mm. Der Akkupack ist einfach wiederaufladbar und hat hochwertige Zellen. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen.

Vielseitiges Akkupack für Ihre Geräte

Nutzen Sie dieses Akkupack für diese Anwendungen:
  • Notstromversorgung
  • Alarmsystem
  • Sicherheitssystem
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    7,2 Volt
    Kapazität:
    2,4 Ah
    Anschluss:
    Faston +6,3/-4,8mm
    Länge:
    45
    Breite:
    30
    Höhe:
    50
    Gewicht:
    0.16 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,78*
    € 50,9082
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,50*
    € 48,195
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,49*
    € 45,8031
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,77*
    € 44,9463
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,93*
    € 42,7567
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,98*
    € 35,6762
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.