Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (1er Blister)
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400106
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4122101411
EAN/GTIN:
     4008496525423
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Longlife 9V Block Batterie 4122 (1er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,565 Ah
Länge:
45 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0.051 kg
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20500
20
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,26*
1
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,28*
3 Tage
126
1
€ 8,00*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Lager 1495
156
1
€ 7,90*
ab € 1,2594*
€ 1,6594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6594*
€ 1,9747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5594*
€ 1,8557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4594*
€ 1,7367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3494*
€ 1,6058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3194*
€ 1,5701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2594*
€ 1,4987
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000122
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,61*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 57,98*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
ab € 8,23*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,68*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.