Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (4er Blister)
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106101414
EAN/GTIN:
     4008496525157
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (4er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.101 kg
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,42*
1 Tag
3908
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,45*
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,49*
Lager 1495
96
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 1,3583*
€ 1,8783*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,8783*
€ 2,2352
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,6583*
€ 1,9734
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,5883*
€ 1,8901
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 1,4583*
€ 1,7354
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,4283*
€ 1,6997
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 1,3583*
€ 1,6164
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,33958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Camelion Batterien
11000406
ab € 0,92*
Ähnlich
Varta
04106 101 354
ab € 0,1025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.