| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-3297 Herst.-Nr.: Q3297 EAN/GTIN: 4250889601348 |
| |
|
| | |
| Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und RWA Der Akku findet u.a. in der Simon RWA ES 251 im Rauchabzug Simon RWA Simon NC-2406-LÖ und Stürmann NT2/FM1/NV/N Verwendung. Dabei werden jeweils 2 Akkus benötigt. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 0,8 Ah | Anschluss: | Lötfahne | Länge: | 73 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 50 mm | Gewicht: | 0.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 12v 800mah, ni-cd akku, ni-cd akku 12v |
| | |
| |