Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 12V 800mAh D-Reihe NiCd F5x2 10xAA Hochtemperaturzellen / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 12V 800mAh D-Reihe NiCd F5x2 10xAA Hochtemperaturzellen / Kabel
Akku Pack 12V 800mAh D-Reihe NiCd F5x2 10xAA Hochtemperaturzellen / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3208
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3208
EAN/GTIN:
     4250889601294
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
0,8 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
73 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.