Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 4,8V 1600mAh Reihe NiMH F4x1 AA-Zellen / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 4,8V 1600mAh Reihe NiMH F4x1 AA-Zellen / Kabel
Akku Pack 4,8V 1600mAh Reihe NiMH F4x1 AA-Zellen / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3185
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3185
EAN/GTIN:
     4250889601140
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und Werkzeuge
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
1,6 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.