Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 3,6V 1600mAh NiMH F3x1 AA-Zellen Reihenbauform / Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 3,6V 1600mAh NiMH F3x1 AA-Zellen Reihenbauform / Kabel
Akku Pack 3,6V 1600mAh NiMH F3x1 AA-Zellen Reihenbauform / Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3180
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3180
EAN/GTIN:
     4250889601096
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und Werkzeuge
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
1,6 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
15 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,2483*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1283*
€ 14,4327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9483*
€ 14,2185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5383*
€ 13,7306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6683*
€ 12,6953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4083*
€ 12,3859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2483*
€ 9,8155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.