Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH F2x2 AA-Zellen als Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH F2x2 AA-Zellen als Block
Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH F2x2 AA-Zellen als Block
Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH F2x2 AA-Zellen als Block
Artikel-Nr.:
     1495-3176
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3176
EAN/GTIN:
     4250889601072
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkupack für Notbeleuchtungen, Sicherheitssysteme und Werkzeuge
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
1,6 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
29 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.