Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 2,4V 4000mAh Reihe NiCd F2x1 D-Hochtemperaturzellen/ Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 2,4V 4000mAh Reihe NiCd F2x1 D-Hochtemperaturzellen/ Kabel
Akku Pack 2,4V 4000mAh Reihe NiCd F2x1 D-Hochtemperaturzellen/ Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-3161
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q3161
EAN/GTIN:
     4250889601058
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 2,4v 4,0 ah
Akkupack für Notbeleuchtungen und Sicherheitssysteme - Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
2,4 Volt
Kapazität:
4 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
66 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku, ni-cd akku 2,4v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
Q9879655
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.