Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports Freshpack YB14L-B2 Motorrad Batterie (Akku) 514013014A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports Freshpack YB14L-B2 Motorrad Batterie (Akku) 514013014A514
Varta Powersports Freshpack YB14L-B2 Motorrad Batterie (Akku) 514013014A514
Varta Powersports Freshpack YB14L-B2 Motorrad Batterie (Akku) 514013014A514
Varta Powersports Freshpack YB14L-B2 Motorrad Batterie (Akku) 514013014A514
Artikel-Nr.:
     1495-17045
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     514013014
EAN/GTIN:
     4016987140512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 14ah
motorradbatterie
varta motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
14 Ah
Anschluss:
Y8
Schaltung:
0
Strom:
190 A
Länge:
136 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
4.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,885*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,525*
€ 50,6048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,215*
€ 47,8559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,965*
€ 45,1784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,815*
€ 43,8099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,795*
€ 41,4061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,885*
€ 35,5632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.