Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports Freshpack 12N10-3B Motorrad Batterie (Akku) YB10L-B YB10L-B2 511013009A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports Freshpack 12N10-3B Motorrad Batterie (Akku) YB10L-B YB10L-B2 511013009A514
Varta Powersports Freshpack 12N10-3B Motorrad Batterie (Akku) YB10L-B YB10L-B2 511013009A514
Varta Powersports Freshpack 12N10-3B Motorrad Batterie (Akku) YB10L-B YB10L-B2 511013009A514
Varta Powersports Freshpack 12N10-3B Motorrad Batterie (Akku) YB10L-B YB10L-B2 511013009A514
Artikel-Nr.:
     1495-17040
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     511013009
EAN/GTIN:
     4016987140475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 11ah
motorradbatterie
varta motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
11 Ah
Anschluss:
Y8
Schaltung:
0
Strom:
150 A
Länge:
136 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
146 mm
Gewicht:
4.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.